ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNUAKABZL-130

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08225205 品番PNUAKABZL-130
参考基準価格(税別)¥10,280 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:177●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)1320 最大荷重(daN)120 タイヤ幅R(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする