ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ UWBSDKABZL-150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08225580 品番UWBSDKABZL-150
参考基準価格(税別)¥22,330 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)1840 最大荷重(daN)350 タイヤ幅R(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする