ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ/エアーレスタイヤ 2.50-4HL 2.50-4HL-PU-BLACK
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08225711
品番
2.50-4HL-PU-BLACK
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質(車輪)
PU
シャフト径(Φmm)
D:20
使用ベアリング
(鋼板製)204B
ボス幅B(mm)
82
ホイル外径E(Φmm)
115
自重(g)
1750
ホイル外径(mm)
G:56
ホイル内径(mm)
C:97.5
ホイル内幅(mm)
F:46
最大荷重(daN)
85
タイヤ幅R(mm)
61
色(車輪)
BLACK