ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
中荷重用車輪 鋼板製ウレタンゴム車輪(ラジアルベアリング入) SUW SUW-200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08225720
品番
SUW-200
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
サイズ
200
シャフト径(Φmm)
D:20
使用ベアリング
(鋼板製)6204ZZFY
自重(g)
1550
最大荷重(daN)
400
タイヤ幅R(mm)
42