ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の ストッパー
台車移動防止用ストッパー USPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
適正取付:202、ロック時Hmax:210
注文コード
08225738
品番
USP-150
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
適正取付:202、ロック時Hmax:210
自重(kg)
1800
最大荷重(daN)
294
仕様
●ストロークa:40●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2(P1'/P2'):100/100(85/85)
取付穴径d
11