ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の ストッパー
台車移動防止用ストッパー USPシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
適正取付:240、ロック時Hmax:248
注文コード
08225747
品番
USP-200
参考基準価格(税別)
¥7,330
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
適正取付:240、ロック時Hmax:248
自重(kg)
2000
最大荷重(daN)
343
仕様
●ストロークa:48●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2(P1'/P2'):100/100(85/85)
取付穴径d
11