ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 金具のみ
低床式キャスター(金具のみ) 低床式旋回金具 T T-50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08225756
品番
T-50
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
取付穴ピッチP1/P2:94/94
シャフト径(Φmm)
D:10
幅B(mm)
フォーク:32
偏心E(mm)
12
金具高さH(mm)
32
取付穴径d
8.5
板厚t(mm)
トッププレート:2.3
自重(g)
670
最大荷重(daN)
100