産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ/エアーレスタイヤ 3.00-4HL 3.00-4HL-PU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08225781 品番3.00-4HL-PU
参考基準価格(税別)¥11,520 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質(車輪)PU シャフト径(Φmm)D:20 使用ベアリング(鋼板製)204B ボス幅B(mm)82 ホイル外径E(Φmm)115 自重(g)2460 ホイル外径(mm)G:56 ホイル内径(mm)C:97.5 ホイル内幅(mm)F:46 最大荷重(daN)110 タイヤ幅R(mm)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする