ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ/エアーレスタイヤ 2.50-4HL 2.50-4HL-FO-GRAY
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08225905
品番
2.50-4HL-FO-GRAY
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
海外メーカー製タイヤ使用
バルブ型式
TR87
シャフト径(Φmm)
D:20
使用ベアリング
(鋼板製)204B
ボス幅B(mm)
82
ホイル外径E(Φmm)
115
自重(g)
1460
ホイル外径(mm)
G:56
ホイル内径(mm)
C:97.5
ホイル内幅(mm)
F:46
最大荷重(daN)
85
タイヤ幅R(mm)
62
色(車輪)
GRAY