中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWAKBZL-100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08226307 品番UWAKBZL-100
参考基準価格(税別)¥6,580 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)880 最大荷重(daN)180 タイヤ幅R(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする