八角ステンレスボトル500ml クロミ フラワーレトロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08226499 品番STO5
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

八角形で手にフィットしやすく転がりにくい。保温&保冷に優れた真空二重構造なので結露しない。冷たい飲み物&熱い飲み物を飲み分けるW飲み口。氷や入れやすい広口タイプ。フタには握りやすいすべり止め付き。熱い飲み物を入れた場合は火傷の恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。

材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン・シリコーンゴム、飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー 寸法(mm)69×69×199

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする