KSDC4 ダイレクトステンB カバー付 ディノサウルス ピクチャ スケーター 08226517

KSDC4 ダイレクトステンB カバー付 ディノサウルス ピクチャ スケーター 08226517
KSDC4 ダイレクトステンB カバー付 ディノサウルス ピクチャ スケーター 08226517
KSDC4 ダイレクトステンB カバー付 ディノサウルス ピクチャ スケーター 08226517
KSDC4 ダイレクトステンB カバー付 ディノサウルス ピクチャ スケーター 08226517
KSDC4 ダイレクトステンB カバー付 ディノサウルス ピクチャ スケーター 08226517
KSDC4 ダイレクトステンB カバー付 ディノサウルス ピクチャ スケーター 08226517

ダイレクトステンB カバー付 ディノサウルス ピクチャ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード08226517品番KSDC4
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

超軽量コンパクトタイプ。ワンプッシュオープンで、飲みたい時にすぐ飲める。誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付き。付属のボトルカバーは、ネームプレート付きのショルダーベルトなので持ち運びに便利で、ハンドルホルダー付きだから持ちやすくて飲みやすい。保冷専用ですので、熱い飲み物を入れて飲まないで下さい。

材質<ボトル>内びん、口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ:飽和ポリエステル樹脂(PET樹脂)、フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、底板:エラストマー、<ボトルカバー>本体:クロロプレンゴム、ベルト:ポリプロピレン、パインピング:ポリウレタン寸法(mm)68×68×230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする