ワンプッシュステンマグボトル クロミ フラワーリース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08226551 品番SDPC5
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

軽くて持ち運びしやすい水筒です。持ち運びに安心なロック機能がついていて、飲みたいときにダイレクトにすぐ飲めてフタが口元に戻らない設計です。飲み口はソフトなプラスチック製。熱い飲み物を入れた際は火傷の恐れがありますので、飲める程度まで冷ましてからお飲み下さい。炭酸飲料は入れないで下さい。

材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ・フタ・飲み口・リング:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底板:エラストマー 寸法(mm)67×67×225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする