G10BYEQ 200V ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ) HiKOKI(旧:日立工機) 08226745

ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード08226745品番G10BYEQ 200V
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

オフロック付きパドルスイッチ搭載の安全仕様!
スイッチから手を離すと運転停止&ブレーキ付
微細メッシュフィルタ搭載で防じん性が向上しました。
給電停止ブレーキ機能搭載で不意な停電等で停止した場合もブレーキが作動し安全です。
キックバック軽減システム搭載
再起動(スイッチがONの状態で給電を再開)防止機構搭載

付属品スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)質量(kg)1.8電流(A)6.2電源(V)単相200消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000砥石径(Φmm)100モーターブラシレスモーター握り部周長185mm適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする