ロール式シリコン水切り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08226788 品番 mono048-m
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

クルッと広げるだけ!狭いキッチンでも快適に使える、便利でスタイリッシュなシリコン製省スペース水切りラック。
コンパクトで多機能なデザインが、毎日の家事をより効率的にサポートします。
【狭いシンクに!】
一人暮らしでシンクが小さく、洗った食器を乾かす場所がないという方にオススメ。洗い物の時にクルッと広げるだけ。 柔軟なシリコン製で滑りにくいから、食器を傷つけず、沢山並べても安全です。洗剤とスポンジでサッと流すだけで、お手入れも簡単。
【作業スペースの拡張に!】
ちょっとしたスペースが増えるだけで作業効率アップ!食材のカット台にしても、水洗いした野菜や果物を直接置いても◎。 耐熱性に優れているので、アツアツの鍋やフライパンを直接置いてもOK。

用途キッチン、水切り、布巾干し、作業台、インテリア セット内容本体×1 材質シリコン/スチール 幅(mm)430 サイズM 質量(g)約870 奥行(mm)330 耐荷重(kg)約15 耐熱温度(℃)約230

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする