アルカリ乾電池 単2形

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 08226967 品番 LR14XJ/4SW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。

タイプ単2形 電圧(V)1.5 直径×長さL(Φmm×mm)26.2×50 本数4本 アズワン品番64-8908-67 使用推奨期限10年
注意
※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件:温度/20℃±2℃、相対湿度/55%±20%

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:641

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08226967
2023-11-13
用途:
石油ストーブ用
不動産業

パナソニック製の乾電池は少し高いが、今までの経験上信頼できる。日本メーカーでも買い置きしていて、いざという時に新品でも使えない 液漏れするメーカーも意外と沢山あります(長期在庫?で放電?)

対象商品:
69359133
2023-12-14
用途:
警備業
その他業種

パナソニックの電池がこんなに安く買えるとは思わなかった。

対象商品:
08226967
2023-02-03
用途:
メンテナンスの時の懐中電灯の電池として使用
有限会社太陽電気工業 様 (建設業・工事業)

普通の電池の感覚で特に問題点は無いと思いますので良いと思います。

対象商品:
69359133
2021-12-02
用途:
農作業

ラジオや時計等に使っています。結構長時間使えるので気に入っていますので、これからも購入します。

対象商品:
08226967
2021-03-13
用途:
電源

10年対応の電池を安く購入できました。ポータブルストーブに使います。

対象商品:
69359133
2020-05-16
用途:
備蓄品
サービス業

結構厚い箱に入っていて備蓄に便利です。これから少しずつ増やしていくつもりです。

対象商品:
69359133
2018-11-21
用途:
機器と一緒に出荷。
株式会社東建エンジニアリング 様 (製造業)

10年保存のアルカリ乾電池(パナソニック)が他より安く入手でき、新しめの商品が届いたので、助かります。

対象商品:
69359133
2018-01-26
用途:
懐中電灯、石油ストーブに使用の
その他業種

値段がもう少し安ければ尚いい。
10年寿命保証なので購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする