めっき工房用24Kメッキ液(フラッシュ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード08226980 品番MF-63
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
液色:黄色透明
pH:約7.9
金の含有量:1L当たり2g
サイズ:W40×H95mm
重量:133g
◎ いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。

危険物の類別非危険物
注意
※◎めっき液は不純物が入らないようにして、冷暗所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メッキ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする