パッキングキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン車輪 注文コード08226985 品番103AF-N50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は車輪径・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。
選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。
軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。
小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)80 取付座(mm)78×78 取付ピッチ(mm)64×64 取付高(mm)65 材質(車輪)ナイロン車輪 形状自在車 車輪幅(mm)22 金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜) 取付寸法X×Y(mm)64×64 取付座A×B(mm)78×78 旋回半径(mm)46 ストッパーなし 取付高H(mm)65 偏芯E(mm)19 アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャスト量h1(mm)10 アジャスト量h2(mm)10 アジャストねじMM10 車輪径D(Φmm)50 取付穴径P(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアジャスター付旋回式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする