ハンマーキャスター取付け専用スパナ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08227073 品番 19×21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
トラスコ品番854-9791 型式SPANER-1921 質量(g)79 適合ナットM10、M12、UNF1/2 二面幅(mm)A19×B21

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
キャスターの取付
農・林・水産業

キャスター購入時に同時購入。安かったし2サイズ対応なので。薄い鉄板スパナなので、強力な締め付けは出来ませんが、作業性は上がります。

対象商品:
08009303
2023-06-14
用途:
自転車の車載工具
製造業

薄くてかさばらないので非常に良いです。
狭いスペースのナットにも使えるので、多用途に使えます。

対象商品:
08009303
2020-09-16
用途:
建具のメンテナンス

YKKAP既製品の吊戸車の調整に使いました。
新規で取付のときはスパナが付属してますが、メンテナンスでは
これくらい薄い物が必要だとわからなかったので、モノタロウで買えて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
08161492
2020-10-12
用途:
キャスターの取り付け等で使用

薄手で狭い空間でも作業しやすいので、キャスターの取り付け以外でも使えて重宝しています。また、きれいに塗装されているため、持った感じもとてもいいです。

対象商品:
08227073
2020-01-16
用途:
オフィスチェアのキャスター取り換え
製造業

薄型ですがしっかりしていて、問題なくキャスター取り外しに使えました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
08228726
2021-10-23
用途:
ハンマーキャスターの脱着

ハンマーキャスター405A-3UR40の脱着に使おうとしたらサイズが合わなかった。405A-3UR40はねじ寸法T M12×1.25だが、二面幅は19mm。スパナ「SPANER-2123」の商品説明には「適合ナット M12、M16、UNF1/2」とあり、同じM12なら合うと思ったら、実際の二面幅は21×23mmだった。よく仕様をみれば分かることだし、ネジ径でスパナを選んだ私が悪い。でも紛らわしい。ご注意あれ。

5人が参考にしています
対象商品:
08227073
2016-08-11
用途:
キャスター
その他業種

良い@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

対象商品:
08014422
2015-01-30
用途:
キャスターの取り付け

柄が短く、強度不足のため、今ついているキャスターの取り外しはできませんでした。取り付け専用と思ったほうがいいようです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスターアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする