※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08227181
品番
SYJ7140-2G-02N
参考基準価格(税別)
¥10,510
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
リード線取出方法
グロメットリード線長さ300mm
切換方式
2位置シングル
配管形式
ベース配管形
シリーズ
SYJ7000
ポート数
5
消費電力(W)
0.1(節電回路付)
定格電圧(V)
AC200
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
ねじの種類
NPT
対応
CE非対応
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
標準
配管口径
1/4サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式