VERTEX STYLE
VERTEX STYLEの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
VERTEX STYLEの スマートウォッチ
VERTEX STYLEの スマートウォッチ本体
キッズスマートウォッチブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08227260
品番
NKM-WATCH01BK
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
色
ブラック
質量(g)
44
長さD(mm)
18
長さH(mm)
223
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません