VERTEX STYLE
VERTEX STYLEの AV家電
VERTEX STYLEの オーディオ
VERTEX STYLEの スピーカー
睡眠スピーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08227269
品番
V-BSP01WH
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
155
色
ホワイト
質量(g)
51
長さD(mm)
38
長さH(mm)
13
Bluetooth
ver5.3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません