VERTEX STYLE
VERTEX STYLEの カメラ・ビデオカメラ
VERTEX STYLEの デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ
VERTEX STYLEの フォトプリンター
プリンターカメラピンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08227287
品番
NKM-PC01PK
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
98
色
ピンク
質量(g)
163
長さD(mm)
38
長さH(mm)
80
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません