VERTEX STYLE
VERTEX STYLEの 暖房用品
VERTEX STYLEの セラミックヒーター
セラミックファンヒーターチャコールグレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08227330
品番
NKM-MRK01CG
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
W:250
色
チャコールグレー
質量(g)
1500
長さD(mm)
225
長さH(mm)
200
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません