VERTEX STYLE
VERTEX STYLEの 冷房用品
VERTEX STYLEの 小型扇風機
VERTEX STYLEの 携帯用扇風機
ペルチェハンディファンネイビー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08227409
品番
NKM-PHF01NB
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
W:78
色
ネイビー
質量(g)
165
長さD(mm)
70
長さH(mm)
158
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません