VERTEX STYLE
VERTEX STYLEの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
VERTEX STYLEの スマートフォン
キッズスマートフォンブルー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08227418
品番
NKM-SMPH01BL
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
63
色
ブルー
質量(g)
80
長さD(mm)
14
長さH(mm)
115
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません