VERTEX STYLE
VERTEX STYLEの AV家電
VERTEX STYLEの オーディオ
VERTEX STYLEの ヘッドホン/イヤホン/マイク
骨伝導ヘッドホン
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08227497
品番
VTH-IC050BK
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ブラック
質量(g)
27
出力
(class)2
通信方式
(Bluetooth)5.2
再生周波数帯域(Hz)
【最小】210【最大】20000
連続再生時間
12
連続待受時間
100
連続通話時間(時間)
9
マルチポイント
2台
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません