VERTEX STYLE
VERTEX STYLEの AV家電
VERTEX STYLEの オーディオ
VERTEX STYLEの ヘッドホン/イヤホン/マイク
音量調整/通話用マイク付きインナーイヤホンホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08227549
品番
VTH-IC055WH
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
型式
密閉ダイナミック型
色
ホワイト
質量(g)
40
コード長さ(mm)
1200
プラグ
3.5mmステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
【最小】20【最大】20000
インピーダンス(Ω)
【±15%】16
ドライバーユニット(Φmm)
10
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB)
【±3】103
イヤホン形状
カナル型
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません