VERTEX STYLE
VERTEX STYLEの PCアクセサリー
VERTEX STYLEの ケーブル
VERTEX STYLEの 変換・延長アダプタ
Type-C ミラーリングケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08227637
品番
V-MCS03
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ブラック
質量(g)
75
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
HDMI(オス) - USB Type-C(オス)
オス形状
HDMI、USB Type-C
変換タイプ
オス - オス
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません