VERTEX STYLE
VERTEX STYLEの PCアクセサリー
VERTEX STYLEの ケーブル
VERTEX STYLEの 変換・延長アダプタ
ミラーリングケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08227646
品番
V-MCS02
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
ブラック
質量(g)
46.5
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
HDMI(オス) - USB A(メス) (+ USB A(オス)※電源供給用)
オス形状
HDMI
メス形状
USB(A)
変換タイプ
オス - メス
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません