VERTEX STYLE
VERTEX STYLEの AV家電
VERTEX STYLEの オーディオ
VERTEX STYLEの ヘッドホン/イヤホン/マイク
キッズヘッドホンブルー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08227671
品番
VTH-KIDS02BL
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
型式
振動型
色
ブルー
質量(g)
215
接続方式
3.5mmステレオミニプラグ
コード長さ(mm)
1200
再生周波数帯域(Hz)
【最小】20【最大】20000
インピーダンス(Ω)
【±15%】32
ドライバーユニット(Φmm)
30
最大入力(mW)
【ノーマル】20【最大】30
音圧感度(dB)
【±3】95/(マイク)【±3】42
イヤホン形状
オーバーヘッド型
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません