VERTEX STYLE
VERTEX STYLEの 掃除用具
VERTEX STYLEの バケツ
タープバッグネイビー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08227725
品番
NMW-TBG25NV
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
PVC
長さ(mm)
320
色
ネイビー
質量(g)
390
容量(L)
25
長さL(mm)
320
長さH(mm)
405
特性
折りたたみ式
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません