4152EN-UB100 415EN・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08227843

4152EN-UB100 415EN・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08227843
4152EN-UB100 415EN・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08227843

415EN・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合パイプ外径(Φmm)Φ38車輪径(Φmm)100注文コード08227843品番4152EN-UB100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・38mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60軸径×軸長(mm)38×52取付高(mm)126材質(車輪)ウレタン(B入)車トラスコ品番398-4630形状自在車S型式415EN自在車車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ車輪No.439E-UB100旋回半径(mm)83ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52偏芯E(mm)32適合スパナ21×23適合パイプ外径(Φmm)Φ38パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能パイプ形状丸パイプキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスターパイプ受金具板厚(mm)2.3車輪タイプ単輪
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08227843
2017-05-26
用途: 厨房内ワゴンの足交換
高知総合リハビリテーション病院医療・福祉・介護関連業

今までにも使ったことがあった品だったのでスムーズに取り付け出来ました。何も問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする