2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08228136 品番 R16T2-A500K-15RE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器の2連タイプ。Φ6丸軸シャフト。

用途
電子回路の調整用の部品として。
オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。
シャフト径(Φmm)6 定格電力(W)0.06 取付穴(mm)約7.5 本体外形寸法(mm)Φ17 使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mm シャフト長さ(mm)15 抵抗値Aカーブ 500kΩ×2
関連資料:(0.37MB)
注意
※ロットによって、使用部材等が変わる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする