炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08228258 品番 R16K4-B5KΩ L-15RE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト

用途
電子回路の調整用の部品として。
オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。
シャフト径(Φmm)6 定格電力(W)0.125 取付穴(mm)約7.5 本体外形寸法(mm)Φ17 使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mm シャフト長さ(mm)15 抵抗値Bカーブ 5kΩ
関連資料:(0.34MB)
注意
※ロットによって、使用部材等が変わる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08228258
2026-03-28
用途:
レコードプレーヤーの修理
その他業種

近所に、この手の部品を販売している所がなくて困っていましたが自宅にいながら注文できるとは最高です修理も無事完了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする