車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)60
軸径×軸長(mm)38×52
取付高(mm)126
材質(車輪)ウレタン(B入)車
車輪No.439E-UB100
トラスコ品番398-4761
形状自在車
型式420EN自在車
車輪幅(mm)27
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
旋回半径(mm)83
ストッパーなし
偏心E(mm)32
軸長L(mm)52
偏芯E(mm)32
適合スパナ21×23
適合パイプ外径(Φmm)38
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
パイプ形状丸パイプ
パイプ受金具板厚(mm)2.3
車輪タイプ単輪