車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)70
軸径×軸長(mm)38×52
取付高(mm)152
材質(車輪)ウレタン(B入)車
車輪No.439E-UB125
トラスコ品番398-4770
形状自在車
型式420EN自在車
車輪幅(mm)27
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
旋回半径(mm)103
ストッパーなし
偏心E(mm)39
軸長L(mm)52
偏芯E(mm)39
適合スパナ21×23
適合パイプ外径(Φmm)38
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
パイプ形状丸パイプ
パイプ受金具板厚(mm)2.3
車輪タイプ単輪