ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08228516 品番 315SA-UB100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。

許容荷重(daN)100 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 トラスコ品番398-4354 形状自在車S 車輪幅(mm)32 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.439S0S-UB100 旋回半径(mm)129 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)129 取付高H(mm)138 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)35 ねじ寸法TM20×2.5 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08228516
2017-09-26
用途:
機械改良
株式会社ホームデリカ 様 (製造業)

当日出荷と記載があり、注文しましたが
発送は注文から3日後でした。
これなら、普段取引きしている材料屋に注文すれば良かったです。
モノタロウさんは多々こういう事がありますが、改善して頂けませんでしょうか?

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする