ポータブル電源ピンバン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08228538 品番LPE-R250L2
参考基準価格(税別)¥85,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

コンパクトサイズで250W使える、頼れるポータブル電源
AC100V、DC12V、USB5Vの電源が利用でき、スマートフォンの充電は約21回行えます。正弦波インバーターを搭載している為、PCなどの精密機器にも安心して使用できます。また、別売りのソーラーパネルを使用すれば、太陽光での充電も可能です。

用途アウトドア、車中泊、災害備蓄等に 付属品ACアダプター、シガープラグ充電器(12V専用)、シガーソケット(12V専用)、携帯電話/タブレット 仕様シガープラグ充電器:DC12V専用、屋内用 その他ACアダプター:IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC15V/4A、対応ソーラーパネル:LPE-SO120、LPE-SO100 質量(kg)2.9 出力AC100V(60Hz)-250W、USB/typeA5V-3.1A、DCジャック/12V-5A 電源リチウムイオンバッテリー10.8V22.5Ah(3.6V67500mAh) 定格連続:250W(40分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×257×156 充電時間約7.5時間 寿命充放電約300回 バッテリー容量(Ah)22.5 使用環境温度(℃)-10〜40 波形正弦波 充電池タイプAC100/200V兼用、DC12V コンセント数:AC100V×1、USBtypeA×2、DCジャック×3 運転時間(時間)連続:AC100V-10W/約17、50W/約4.5、150W/約1.5、250W/約40分
注意
※医療機器や生命にかかわるような機器には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする