イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー トークランプ CP106 CP106-12023
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08228590
品番
CP106-12023
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
35
L
2.3
H
(h7)8
質量(g)
320
タイプ
フェノール樹脂製
F
5
D
37
C
9
E
23
G
16
J
10
K
M12
M
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
90
クランプ力(N)
20000