クランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-16130

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08228660 品番CP104-16130
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・RoHS指令適合製品です。

A77 B100 LM16 H2 質量(g)900 タイプフェノール樹脂製 F30 D50 C14 E70 G14 J13 K8 M40 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)60 クランプ力(N)17000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする