イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-08016
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08228669
品番
CP104-08016
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
39.5
B
65
L
M8
H
1.5
質量(g)
160
タイプ
フェノール樹脂製
F
16
D
25
C
7.5
E
45
G
7
J
7
K
4
M
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
8
クランプ力(N)
4000