クランプ&ストッパー ピンエンドストラップ BJ150 BJ150-12150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08228721 品番BJ150-12150
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

・BJ150-20250〜24315の色は製作ロットにより異なる場合があります。

B40 L4 H18 質量(g)600 タイプフェノール樹脂製 F30 D20 C15 E65 G30 J13 K20 MM12×1.75 許容締付トルク(N・m)60 クランプ力(N)【突出量】8300〜15700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする