イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー ピンエンドストラップ BJ150 BJ150-08063
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08228730
品番
BJ150-08063
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
・BJ150-20250〜24315の色は製作ロットにより異なる場合があります。
B
19
H
10
質量(g)
70
タイプ
フェノール樹脂製
F
14
D
18
C
8
E
15
J
9
K
12
M
M8×1.25
許容締付トルク(N・m)
13
クランプ力(N)
【突出量】2700〜4900