420SR 固定車(ナイロン(B入)車輪)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08228823 品番 420SR-NRB50
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。
国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)60 取付座(mm)70×47 取付ピッチ(mm)55×28 取付高(mm)70 材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状固定車 型式420SR固定車 車輪幅(mm)25 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×28 取付座A×B(mm)70×47 車輪No.429S-NRB50 ストッパーなし 取付高H(mm)70 車輪径D(Φmm)50 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08228823
2022-06-04
用途:
機械のメンテナンス

機械の回転テーブルのキャスターとして使用。
スムーズに回転して問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする