420SR 固定車(ナイロン(B入)車輪)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード08228857 品番420SR-NRB100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。
国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)110×78 取付ピッチ(mm)110×78 取付高(mm)132 材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入) トラスコ品番813-9586 形状固定車 型式420SR固定車 質量(g)739 車輪幅(mm)29 金具仕上三価クロム化成処理 取付座A×B(mm)110×78 車輪No.429S-NRB100 ストッパーなし 取付高H(mm)132 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×45(90×50) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08228823
2022-06-04
用途:
機械のメンテナンス

機械の回転テーブルのキャスターとして使用。
スムーズに回転して問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする