イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-12140
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08228870
品番
BJ130-12140
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B
(h7)25
L
M12×1.75
H
16
質量(g)
280
タイプ
フェノール樹脂製
F
18
D
92
C
66
E
32
G
39
J
25
K
31
M
M12×1.75-80L
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
60
クランプ力(N)
18000