※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの コーナプレート式キャスター
ハンマーキャスター 220G・自在車(ナイロン車)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08228893
品番
220G-N65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる、変形プレートのキャスターです。
車輪径D(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロン車輪一体型
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
55
車輪タイプ
単輪
形状
自在
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価クロム化成処理
型式
220G自在車
車輪No.
429G-N65
寸法S(mm)
38.9
旋回半径(mm)
55
寸法T(mm)
59.4
寸法U(mm)
8.5
取付高H(mm)
80
偏芯E(mm)
21
取付寸法X×Y×Z(mm)
139×55×42
取付座A×B×C(mm)
160×63×58
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏心(mm)
21
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
CADデータダウンロード