車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付座(mm)110×78
取付ピッチ(mm)110×78
取付高(mm)132
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
トラスコ品番398-4940
形状固定
型式固定車
質量(kg)0.87
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)110×78
車輪No.423S-URB100
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×45(90×50)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪