※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
420SR 固定車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
注文コード
08229121
品番
420SR-URB125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
自在車420S・413Sと併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
140×94
取付ピッチ(mm)
140×94
取付高(mm)
168
材質(車輪)
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
形状
固定
型式
固定車
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
140×94
車輪No.
423S-URB125
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×56(112×53)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08229121
420SR-URB125
48835333
420SR-URB125
Sシリーズ固定ウレタンB車
ハンマーキャスター
1個
¥
4,898
税込
¥
5,388
注文コードが変更になりました